Motion
ZM131M-K5LZ-E15L

SMC CORP OF AMERICA
ZM131M-K5LZ-E15L

Eyector de vacío
Artículo MI #04271235
No. Fabricante ZM131M-K5LZ-E15L
Precio380.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZM131M-K5LZ-E15L

Eyector de vacío
Artículo MI #04271235
No. Fabricante ZM131M-K5LZ-E15L
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
Precio380.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tipo de puerto de escape
    M5 hembra roscado en sistema métrico
  • Boquilla Diámetro  
    1.3 mm
  • Tipo de puerto de suministro
    1/8 hembra Rc roscado
  • Tamaño del puerto de vacío
    1/8 pulg.
  • Tipo de puerto de vacío
    1/8 hembra Rc roscado

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de escape
    Silenciador
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Presión máxima de vacío
    -84 kPa
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Presión de prueba
    +0.7 MPa
  • Rango de presión de suministro
    De +0.25 a +0.55 MPa
  • Tensión de alimentación
    24 V CC
  • Conmutación
    Estado sólido
  • Rosca estándar
    Sistema métrico, Rc
  • Sexo del puerto de vacío
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM131M-K5LZ-E15L EYECTOR DE VACÍO
  • Generador de vacío con válvula e interruptor (métrico)
  • Diámetros de boquilla: 0,5mm, 0,7mm, 1mm, 1.3mm y 1.5mm
  • Estilos de cuerpo con o sin válvula
  • Varias opciones de cable conductor y conector
  • Varios modelos de interruptores de vacío
  • Varias opciones de entrada eléctrica del interruptor de vacío

Los clientes también compraron