Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 oz
Detalles
- Tipo de baseDisolvente
- ColorGris plano
- Familia de coloresGris
- Directo al metalDirecto al metal
- FinalizarPlano
- Temperatura máxima de aplicación+120 °F
- Tipo de boquillaDirección única
- Cantidad del paquete6
- Tipo de resinaEsmalte alquídico
- SuperficieMetal
- UPC_NO070798552791
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles547 g/l
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleumRust-Oleum proporciona soluciones integrales de suelos para paradas de plantas, incluyendo reparación de hormigón, trazado de líneas y recubrimientos de mantenimiento con un rápido retorno al servicio. Sus sistemas duraderos resisten productos químicos, choques térmicos y abrasión, y cumplen con los requisitos del USDA.
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación