Motion
4199
Ventana del protector facial - Material de apionato, color transparente, 9-3/4 x 19 x 0.06 in Ventana
Artículo MI #04271528
No. Fabricante 4199
Precio14.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventana del protector facial - Material de apionato, color transparente, 9-3/4 x 19 x 0.06 in Ventana
Artículo MI #04271528
No. Fabricante 4199
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
Precio14.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    5.30 libras, 5.3
  • Dimensiones de la ventana
    9-3/4 x 19 x 0.06 pulg.
  • Altura de la ventana
    9-3/4 pulg.
  • Grosor de la ventana
    0.06 pulg.
  • Anchura de ventana
    19 pulg.

Detalles

  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI Z87.1+, CSA Z94.3
  • Compensación
    F400, F500, FH66
  • Color de ventana
    Transparente
  • Material de la ventana
    Propionato
  • Tipo de ventana
    Ventana

Descripción general

Descripción del fabricante
4199-CLR-B PROTECTOR FACIAL TRANSPARENTE PARA VENTANAS
  • Las ventanas del protector facial Fibre-Metal® están moldeadas por inyección a partir de propionato, que es superior a otros materiales de ventana en cada característica de rendimiento significativa
  • Están preformados en fábrica según la curva exacta de nuestros protectores de corona para facilitar la instalación, un ajuste exacto y un sellado perfecto contra el polvo, la suciedad y los residuos
  • Compatible con protector de corona F500 , compatible con la mayoría de cascos
  • Color: transparente
  • Todas las ventanas cumplen con la norma ANSI Z87.1+ para protección ocular y facial y CSA Z94.3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"