Motion
7786402
Pintura a base de aceite - Base de aceite, 1 gal, color gris humo
Artículo MI #04272031
No. Fabricante 7786402
Precio74.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Pintura a base de aceite - Base de aceite, 1 gal, color gris humo
Artículo MI #04272031
No. Fabricante 7786402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.29/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)

Detalles

  • Tipo de base
    Aceite
  • Color
    Gris humo
  • Familia de colores
    Gris
  • Tiempo de secado
    9 h
  • Finalizar
    Brillo
  • Temperatura máxima de aplicación
    +93 °C
  • Temperatura mínima de aplicación
    0 °C
  • Cantidad del paquete
    2
  • Tipo de resina
    Alquídico
  • UPC_NO
    020066778644
  • Contenido de compuestos orgánicos volátiles
    450 g/l

Descripción general

Descripción del fabricante
7786402 PROFESIONAL EN GRIS HUMO
  • Para uso interior/exterior en metal imprimado o pintado, hormigón, mampostería, madera, tablarroca, baldosas

También puede gustarle