Motion
TCMT 222 PF 4215

Sandvik
TCMT 222 PF 4215

Calidad CoroTurn 4215 , Plaquita de torneado estilo TCMT de metal duro, con forma triangular, 1/8” de grosor
Artículo MI #04272518
No. Fabricante TCMT 222 PF 4215
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Sandvik
TCMT 222 PF 4215

Calidad CoroTurn 4215 , Plaquita de torneado estilo TCMT de metal duro, con forma triangular, 1/8” de grosor
Artículo MI #04272518
No. Fabricante TCMT 222 PF 4215
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    0.8 mm
  • Diámetro del orificio
    2.8 mm
  • Ángulo incluido
    60.00 °
  • Círculo inscrito
    1/4 pulg.
  • Longitud
    11 mm
  • Ángulo de alivio
    7 °
  • Grosor
    1/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Torneado
  • Rompevirutas
    PF
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Código de estilo de plaquita completa
    TCMT 222-PF
  • Estilo de plaquita
    TCMT
  • Calidad del fabricante
    4215
  • Material
    Metal duro
  • Rastrillo
    Neutro
  • Serie
    CoroTurn
  • Forma
    Triángulo

Descripción general

Descripción del fabricante
TCMT 222 PF 4215 INSERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo