Motion
32219-9X060

TIMKEN
32219-9X060

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 95 mm, 170 mm OD, Ancho de cono de 43 mm, Ancho de copa de 37 mm, Clasificación de precisión Clase K
Artículo MI #04272630
No. Fabricante 32219-9X060
Precio514.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
32219-9X060

Conjunto de cojinete de rodillo cónico - Orificio de 95 mm, 170 mm OD, Ancho de cono de 43 mm, Ancho de copa de 37 mm, Clasificación de precisión Clase K
Artículo MI #04272630
No. Fabricante 32219-9X060
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
Precio514.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    1.7913 pulg.

Detalles

  • Clasificación de precisión Abma
    Clase K
  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    32219
  • Descripción
    32219 9X060
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • Número de Upc del fabricante
    053893984278
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +250 °F
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    053893984278

Descripción general

Descripción del fabricante
32219-90KA4 BRG DE RODILLO AJUSTADO
  • Timken es el líder mundial reconocido en cojinetes de rodillos cónicos.
  • Tiene la oferta más amplia del mercado.
  • Con capacidad para gestionar cargas radiales y axiales, los conjuntos de cojinetes de rodillos cónicos Timken® de alto rendimiento están diseñados para proporcionar la mayor durabilidad en el espacio más compacto.
  • La opción más amplia que incluye tamaños en pulgadas y en sistema métrico
  • Diseñado para ofrecer velocidades más altas, cargas más pesadas y una vida útil más larga
  • ISO 355
  • Tecnología y soporte de ingeniería inigualables
  • Los cojinetes de una hilera son la configuración más común
  • Un conjunto incluye anillos interiores (cono) y exteriores (copa) separables