Motion
285B-6
Llave de impacto de aire - Llave de impacto serie 285B , Mango con empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 1475 pies-lbs, Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #04272785
No. Fabricante 285B-6
Precio1,097.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - Llave de impacto serie 285B , Mango con empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 1475 pies-lbs, Velocidad máx. de 5000 rpm
Artículo MI #04272785
No. Fabricante 285B-6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,097.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    6" extendido
  • Soplado por minuto
    700
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Altura total
    7.2 pulg.
  • Longitud total
    20.4 pulg.
  • Ancho general
    8.1 pulg.
  • Peso de la herramienta
    27.8 lb
  • Par de apriete
    1475 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    11 cfm
  • Entrada de aire
    1/2 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Mango en D
  • Material de la carcasa
    Núcleo de aluminio con manguito de compuesto
  • Velocidad máxima
    5000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    1475 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    Llave de impacto serie 285B
  • UPC_NO
    663023047362
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
285B-6 1IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 6IN EXT
  • DURABILIDAD: una funda protectora de goma protege la herramienta de daños exteriores.
  • REACH: Gracias a los múltiples métodos de retención, la llave de impacto de la serie 285B le permite acceder a espacios de difícil acceso, a la vez que mantiene una conexión fuerte con el enchufe.
  • POTENCIA: La pistola de impacto 285B-6 proporciona 1,000 pies-libras de fuerza en 2 segundos con un par de apriete RÁPIDO de 2-Second. El motor neumático de 6 vanos de ajuste por dilatación térmica proporciona un par de torsión de marcha atrás máximo de 1,770 ft-lbs para un servicio eficiente del vehículo. La combinación de alta inercia y bajo BPM del perrito mecedor significa que esta herramienta puede proporcionar un potente golpe con poco aire, dándole toda la potencia que desea sin tener que extenderse demasiado.
  • VELOCIDAD: La llave de impacto tiene una velocidad libre de 5,250 rpm.
  • CONTROL: El gatillo de tacto pluma proporciona un control superior. Un regulador de potencia de 3 posiciones proporciona un rango de control de potencia tanto en avance como en retroceso para completar las reparaciones de automóviles con precisión.

También puede gustarle