Motion
586193

Ansell
586193

Guantes desechables TNT: tamaño pequeño, nitrilo, superficie texturizada, en polvo, 5.0 mil de grosor, color azul
Artículo MI #04272949
No. Fabricante 586193
Precio19.98 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
586193

Guantes desechables TNT: tamaño pequeño, nitrilo, superficie texturizada, en polvo, 5.0 mil de grosor, color azul
Artículo MI #04272949
No. Fabricante 586193
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
Precio19.98 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de los dedos
    5.5 mil
  • Tamaño del guante
    Pequeño
  • Longitud  
    9-1/2 pulg.
  • Grosor de la palma - Imperial
    4.3 mil
  • Grosor
    5.0 mil

Detalles

  • Aplicación
    Sala limpia, grado médico/examen
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    En polvo
  • Línea de productos
    "TNT"
  • Estándares cumplidos
    EN 374, FDA 21 CFR 177.2600
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • UPC_NO
    20076490007335

Descripción general

Descripción del fabricante
586193 TOUCHNTUFF 92575 TALLAS S (6, 5-7,
  • Excelente agarre, comodidad y durabilidad para cualquier trabajo
  • Guantes de nitrilo duraderos de 5 mil
  • Suave y cómodo
  • Dedos texturizados para un agarre excepcional
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
  • Aplicaciones: montaje e inspección, procesamiento de lácteos, procesamiento y servicio de alimentos, análisis de laboratorio y trabajo técnico, fabricación farmacéutica, protección contra la sangre y otros fluidos corporales
  • 100 guantes por caja, 10 cajas por caja

También puede gustarle