Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
- Longitud9-1/2 pulg.
- Grosor5.0 mil
Detalles
- AplicaciónSala limpia, grado médico/examen
- ColorAzul
- Tipo de manguitoCon cuentas
- Grado alimentarioSí
- Tipo de manoAmbidiestro
- Sin látexNo
- MaterialNitrilo
- Estilo polvoEn polvo
- Línea de productos"TNT"
- Estándares cumplidosEN 374, FDA 21 CFR 177.2600
- Guantes estérilesNo estéril
- Acabado de la superficieTexturizado
- UPC_NO20076490007366
Descripción general
- Excelente agarre, comodidad y durabilidad para cualquier trabajo
- Guantes de nitrilo duraderos de 5 mil
- Suave y cómodo
- Dedos texturizados para un agarre excepcional
- Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA (21 CFR 177.2600)
- Aplicaciones: montaje e inspección, procesamiento de lácteos, procesamiento y servicio de alimentos, análisis de laboratorio y trabajo técnico, fabricación farmacéutica, protección contra la sangre y otros fluidos corporales
- 100 guantes por caja, 10 cajas por caja