Motion
92-675-L

Ansell
92-675-L

TouchNTuff® Guantes desechables 565718 - Tamaño grande, nitrilo, superficie texturizada, sin polvo, grosor de 5.5 mil, color azul
Artículo MI #04272975
No. Fabricante 92-675-L
Precio22.73 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ansell
92-675-L

TouchNTuff® Guantes desechables 565718 - Tamaño grande, nitrilo, superficie texturizada, sin polvo, grosor de 5.5 mil, color azul
Artículo MI #04272975
No. Fabricante 92-675-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.73 $/bx

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor de los dedos
    5.5 mil
  • Tamaño del guante
    Grande
  • Longitud  
    9-1/2 pulg.
  • Grosor de la palma - Imperial
    4.3 mil
  • Grosor
    5.5 mil

Detalles

  • Aplicación
    Procesamiento de alimentos, industrial
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Con cuentas
  • Grado alimentario
    Grado alimentario
  • Tipo de mano
    Ambidiestro
  • Sin látex
    Sí
  • Material
    Nitrilo
  • Estilo polvo
    Sin polvos
  • Línea de productos
    "TouchNTuff®"
  • Estándares cumplidos
    Categoría III, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
  • Guantes estériles
    No estéril
  • Acabado de la superficie
    Texturizado
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    20076490007441

Descripción general

Descripción del fabricante
565718 TOUCHNTUFF 92675 TAMAÑO L (8, 5-9,
  • Protección superior contra salpicaduras químicas
  • Material de nitrilo suave y duradero para mayor comodidad
  • Las puntas de los dedos texturizadas proporcionan un agarre seguro
  • Cumple con los requisitos de manipulación de alimentos de la FDA
  • También disponible en embalaje para máquinas expendedoras

También puede gustarle