Especificaciones
Dimensiones
- Jefe10 mm
- Diámetro nominal del tornillo40 mm
- Peso3.09 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica64.9 kN
- BridaIncluido
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaNo precargado
- Estilo de devoluciónBotón
- Capacidad de carga estática109 kN
- Especificaciones técnicas