Especificaciones
Dimensiones
- Jefe5 mm
- Diámetro nominal del tornillo20 mm
- Peso0.44 lb
Detalles
- Capacidad de carga dinámica10.5 kN
- BridaNo disponible
- Catálogo del fabricante
- Temperatura máxima300 °F
- Material de montajeAcero
- PrecargaOpcional
- Estilo de devoluciónCanal
- Capacidad de carga estática16.6 kN
- Especificaciones técnicas
- LimpiaparabrisasLimpiaparabrisas incluido