Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBLOQUEADO
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud del motor menos eje6.22
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C10.82 pulg.
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso16 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base3450 rpm
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoTrifásico
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.0-2.0 A
- Eficiencia a plena carga72.9 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteK217
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856032348
- Categoría del motorMotor de la bomba de impulsión
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Protector de sobrecarga1.6
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioN/R
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de uso general de 1/2 HP, fase 3 , 3600 RPM, 208-230/460 V, bastidor 56J , ODP
- Protección térmicaN/R
- Tipo de cojineteBLOQUEADO
- UPC_NO722856032348
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas sellados doblemente, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Servicio continuo chapado 60/50 hertz, 190/380 voltios en el siguiente HP inferior 56C = eje de acero al carbono con llave 56J = eje roscado de acero inoxidable 416 con cubierta de goteo de cabestrillo no incluida. Conectado para rotación CW hacia el extremo opuesto del eje. Reversible por reconexión de cables