Motion
P60-5M-09AL

Gates
P60-5M-09AL

P60-5M-09AL Cinturón dentado - HTD, paso de 5 mm, ancho de la correa de 9 mm, 60 dientes, material rugoso
Artículo MI #04273282
No. Fabricante P60-5M-09AL
Precio235.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
P60-5M-09AL

P60-5M-09AL Cinturón dentado - HTD, paso de 5 mm, ancho de la correa de 9 mm, 60 dientes, material rugoso
Artículo MI #04273282
No. Fabricante P60-5M-09AL
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
Precio235.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Paso del cinturón
    5 mm
  • Ancho de la correa
    9 mm
  • Agujero Diámetro  
    De 3/8 a 1-3/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.76 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Tipo de correa
    HTD
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Número de Upc del fabricante
    770075265849
  • Material
    Aluminio
  • Número de Dientes  
    60
  • UPC_NO
    770075265849

Descripción general

Descripción del fabricante
P60-5M-09AL POLEA DE TIEMPO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo