Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.8750 pulg.
- Longitud total del acoplamiento4.7500 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento6
- Distancia entre ejesDe 2.0000 a 2.7500 pulg.
- Brida Diámetro4.0000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo3.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 x 1/16 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.9375 pulg.
- Diámetro exterior4.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Código de tipo de brida del cuboC
- Material del concentradorHierro fundido de alta resistencia
- Tipo de concentradorBuje de abrazadera tipo C
- Número de Upc del fabricante698672650045
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par1800 in-lbs (manguito Hytrel), 585 in-lbs (manguito EPDM)
- UPC_NO698672650045