Motion
NCMR075-0400S

SMC CORP OF AMERICA
NCMR075-0400S

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #04274121
No. Fabricante NCMR075-0400S
Precio43.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
NCMR075-0400S

NCM, cilindro de aire
Artículo MI #04274121
No. Fabricante NCMR075-0400S
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
Precio43.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del cilindro
    Estándar
  • Tamaño del puerto
    1/8 NPT
  • Fuerza de tracción a 100 psi
    3 lbf
  • Fuerza de empuje a 100 psi
    41.2 lbf
  • Tamaño de la varilla
    0,2500 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    4.000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión de varilla simple de acción simple para montaje en bloque de nuestros cilindros de acero inoxidable NCM. La función de acción única está disponible en extensión de resorte o retorno de resorte. Los tamaños de orificio van de 3/4" a 1 1/2" y los recorridos estándar de 1/2" a 6". Disponible con interruptor automático de serie.
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    250 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    25 psi
  • Tipo de montaje
    Montaje en bloque
  • Rango de presión de funcionamiento
    25 psi a 250 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 40 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Retorno de resorte de acción única
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Rosca de puerto estándar
    NPT
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Sexo de la barra
    Hombre
  • Rosca de varilla estándar
    UNF
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCM

Descripción general

Descripción del fabricante
NCMR075-0400S
  • Varilla simple de acción simple, retorno de resorte o extensión de resorte
  • Montaje en bloque
  • Tamaños de orificio: 075 (3/4"), 106 (1 1/16"), 150 (1 1/2")
  • Carreras (pulgadas): 1/2, 1, 1 1/2, 2, 3, 4, 6

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"