Motion
1080T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.344

Falk (RRX)
1080T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #04274422
No. Fabricante 1080T31/35 SPACER HUB CL=3.344
Precio1,410.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Falk (RRX)
1080T31/35 SPACER HUB CL=3.344

Cubo de acoplamiento de rejilla - 1080T Código de tamaño de acoplamiento, Material del cubo de acero, calibre sólido
Artículo MI #04274422
No. Fabricante 1080T31/35 SPACER HUB CL=3.344
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
Su precio$1,410.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del acoplamiento
    1080T31/35
  • Código de tamaño de acoplamiento
    1080T
  • Distancia entre ejes
    3.09 a 8.03 (T35) pulg., 6.12 a 16 (T31) pulg.
  • Centro Diámetro  
    4.12 (T35-T-Hub) pulg., 4.81 (T31) pulg., 4.81 (T35-Shaft Hub) pulg.
  • Longitud del buje
    3.3440 pulg.
  • Longitud total
    3.3438 pulg.
  • Peso
    21.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Sólido
  • Tipo de acoplamiento
    Cuadrícula
  • Caballos de fuerza a 100 RPM
    28.8 CV
  • Material del concentrador
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje del espaciador
  • Número de Upc del fabricante
    782934006364
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de rejilla
  • Serie
    Centros
  • Capacidad de par
    18150 pulg.
  • UPC_NO
    782934006364

Descripción general

Descripción del fabricante
1080T31/35 BÚBLICO ESPACIADOR CL=3.344

También puede gustarle