Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 pulg.
- Longitud5.375 pulg.
- Tamaño del paquete1-1/4 oz
- Peso0.1 lb
- Ancho1 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Código de armonización3214100010
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Tipo de paqueteVarilla
- UPC_NO048615136752
Descripción general
- Presiones: 300 PSI (20 BAR) para gas; 500 PSI (34 BAR) para líquido
- Temperatura de sellado: hasta 250°F (121°C)
- DO NOT USE EN SERVICIO DE OXÍGENO; UTILICE PASTA DE OXITITA O CINTA ADHESIVA PTFE SLIC-TITE
- Fabricado en EE. UU.