Especificaciones
Dimensiones
- Altura6 pulg.
- Longitud0.75 pulg.
- Peso0.065 lb
- Ancho0.75 pulg.
Detalles
- ColorNegro
- País de origenEE. UU.
- Código de armonización9609100000
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615610504
Descripción general
- Las marcas de pintura vibrantes y de secado rápido se secan en 5 a 7 minutos
- Marcas en prácticamente cualquier superficie: húmeda, lisa, rugosa o caliente
- Tapón hermético y autoalmacenable que mantiene el marcador limpio y fresco entre usos
- Pintura resistente a la intemperie y a los rayos UV para una marca duradera
- El marcador de pintura sólida avanza y se retrae girando el mando giratorio
- Rango de marcado: 0°F a 392°F (-18°C a 200°C)
- Fabricado en EE. UU.