Motion
82422
Marcador de pintura Markal® WS-3/8 Paintstik® - Rojo, punta de 3/8 pulg., 12 por paquete
Artículo MI #04274599
No. Fabricante 82422
Precio6.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Marcador de pintura Markal® WS-3/8 Paintstik® - Rojo, punta de 3/8 pulg., 12 por paquete
Artículo MI #04274599
No. Fabricante 82422
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
Precio6.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la boquilla
    3/8 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • Tiempo de secado
    Hasta 10 min.
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Temperatura mínima
    -50 °F
  • Serie
    WS-3/8(R) Paintstik(R)
  • Estándares cumplidos
    Regulación EPA HAPS y SARA 313
  • Material de la superficie
    Tejido, vidrio, metal, plástico, caucho, vidrio
  • Rango de temperatura
    -50 °F a 150 °F
  • Estilo de boquilla
    Plano
  • UPC_NO
    048615824222

Descripción general

Descripción del fabricante
0082422 MARCADOR PAINTSTIK WS 3/8" ROJO
  • Agua soluble para una fácil extracción antes de la producción o el acabado; Diámetro más pequeño para un marcado de líneas más fino; Ideal para marcado temporal en superficies no porosas; Fácil de sujetar
  • Soporte de cartón reciclable que protege Paintstik para un uso máximo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo