Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la boquillaMulta
Detalles
- ColorNegro
- Incluye clip para bolsilloClip de bolsillo no incluido
- UPC_NO048615846231
Descripción general
- Marcador de pintura líquida de bolsillo, ideal para marcar superficies rugosas con una botella exprimible duradera y una punta metálica resistente al desgaste
- La fórmula de la pintura se seca en cinco minutos y es segura para su uso en casi cualquier superficie
- Las marcas son resistentes a la intemperie, al agua y a la decoloración
- Rango de marcado: -50°F a 150°F (-46°C a 66°C)