Motion
96022
TINTA DURA 15 ROJA
Artículo MI #04274616
No. Fabricante 96022
Precio1.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
TINTA DURA 15 ROJA
Artículo MI #04274616
No. Fabricante 96022
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
Precio1.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.625 pulg.
  • Longitud
    0.625 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/16 pulg.
  • Peso
    0.01 lb
  • Ancho
    5.5 pulg.

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    EN
  • Código de armonización
    9608200000
  • Incluye clip para bolsillo
    Clip de bolsillo incluido
  • Cantidad del paquete
    72 por caja
  • UPC_NO
    048615960227
  • Resistente al agua
    Resistente al agua

Descripción general

Descripción del fabricante
0096022 MARKER CON PUNTA DE PIPETA ROJA
  • La tinta de resistencia industrial es resistente a las manchas y al agua para marcas de mayor duración
  • La punta extrarresistente no se propaga ni muse
  • El duradero barril de plástico reduce la rotura en el lugar de trabajo o en la planta
  • La tapa de clip integrada se guarda cómodamente en la parte posterior y evita que el marcador se deslice de las superficies de trabajo
  • La tinta sin xileno elimina los problemas de salud
  • Tamaño de la marca: 1/16" (1.5mm)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo