Motion
44432

Weiler
44432

Cepillo de raspado de alambre manual V-Groove, 0,012 Relleno de acero inoxidable, mango curvo, 3 x 19 filas
Artículo MI #04274629
No. Fabricante 44432
Price$16.82/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
44432

Cepillo de raspado de alambre manual V-Groove, 0,012 Relleno de acero inoxidable, mango curvo, 3 x 19 filas
Artículo MI #04274629
No. Fabricante 44432
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
Price$16.82/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    13-3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Details

  • Material de las cerdas
    Acero inoxidable
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero inoxidable
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Contorneado
  • Número de Upc del fabricante
    012382444327
  • Número de columnas
    14
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382444327

Descripción general

Descripción del fabricante
44432 ALAMBRE MANUAL DE RASGUÑO DEL CEPILLO
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo