Motion
44594

Weiler
44594

Cepillo de raspado de alambre manual V-Groove, 0,012 Relleno de acero al carbono, mango curvo, 3 x 19 filas
Artículo MI #04274630
No. Fabricante 44594
Precio12.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weiler
44594

Cepillo de raspado de alambre manual V-Groove, 0,012 Relleno de acero al carbono, mango curvo, 3 x 19 filas
Artículo MI #04274630
No. Fabricante 44594
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
Precio12.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.012 pulg.
  • Longitud de las cerdas
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de llenado
    0.012 pulg.
  • Longitud total
    13-3/4 pulg.
  • Longitud de recorte
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • Forma del cepillo
    Bloque con mango
  • Material de llenado
    Acero
  • Material del mango
    Madera
  • Forma del mango
    Contorneado
  • Número de Upc del fabricante
    012382445942
  • Número de columnas
    14
  • Número de filas
    3
  • Tipo de producto
    Cepillos de alambre estilo mango
  • UPC_NO
    012382445942

Descripción general

Descripción del fabricante
44594 ALAMBRE MANUAL DE RASPADO DEL CEPILLO .012
  • Ideal para limpiar y preparar superficies
  • Los cepillos de raspado están fabricados con filamentos/alambres densos con un recorte uniforme para una acción de cepillado uniforme

También puede gustarle