Motion
SP175

Weller
SP175

Soldador con diámetro de boquilla de 5/8" 175 vatios máx.
Artículo MI #04274641
No. Fabricante SP175
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Weller
SP175

Soldador con diámetro de boquilla de 5/8" 175 vatios máx.
Artículo MI #04274641
No. Fabricante SP175
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    6 pies
  • Diámetro de la punta
    5/8 pulg.

Detalles

  • Incluye características
    Reposa Soldaduras
  • Voltaje de entrada
    120 V
  • Temperatura de funcionamiento
    900 °F
  • Vatio de funcionamiento
    175 W
  • Cantidad del paquete
    1
  • Estándares cumplidos
    Listado cUL

Descripción general

Descripción del fabricante
SP175 SOLDADURA DE HIERRO 175W MARCADOR

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo