Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor56
- Longitud del motor menos eje7.68 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C12.96 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso38 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- RPM base1725 rpm
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de inicio del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa13.2 A
- Corriente de carga completa13.20 / 6.60 A
- Eficiencia a plena carga72.2 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Código KVAK
- kW0.75 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856008640
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Orientación del motorCUALQUIERA
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeEn sentido antihorario/en sentido horario
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 1 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor de 56 , TEFC
- Estándares cumplidosUL
- Método de inicioSM
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 1 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor de 56 , TEFC
- Protección térmicaN/R
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856008640
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructuras de acero de gran calibre
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador