Motion
120BTB24H
Rueda dentada con casquillo TL - 24 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #04274949
No. Fabricante 120BTB24H
Precio710.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo TL - 24 Dientes, 3020 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #04274949
No. Fabricante 120BTB24H
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
Su precio$710.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Gama de orificios de casquillos
    De 15/16 a 3 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3020
  • Diámetro de la pinza
    10.6169 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.8750 pulg.
  • Ancho del rodillo de cadena
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior del cubo
    5.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0760 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    12.2940 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.4919 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.2940 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.2940 pulg.
  • Grosor de los dientes
    0.9240 pulg.
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Peso
    22.35 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena
    120
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Paso de número de cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Estilo de centro
    BTB
  • Tipo de concentrador
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950065731
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • UPC_NO
    697950065731

Descripción general

Descripción del fabricante
120BTB24H RODILLO DE SPK TB SABER
  • Una rueda dentada cónica endurecida es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico mecanizado en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Los piñones cónicos tienen un casquillo cónico atornillado en un orificio cónico con tornillos de cabeza hexagonal en lugar de pernos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos cónicos de otros fabricantes
  • Trato térmico abastecido

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"