Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1 pulg.
- Tamaño de la entrada1/2 pulg.
- Altura total9.5000 pulg.
- Longitud total8.5 pulg.
- Peso de la herramienta11.8 lb
Detalles
- Consumo de aire55.0 cfm
- Entrada de aire3/8 NPT
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tasa de impacto1025 lpm
- Velocidad máxima5750 rpm
- Número de piezas1
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- RacheteRachete
- Par inverso1250 pies-libras
- ReversibleReversible
- Serie2171
- UPC_NO663023010007
- Velocidad variableVelocidad variable
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación