Motion
231HA
Llave de impacto de aire - Llave de impacto serie 231HA , Mango de empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Velocidad máx. de 8000 rpm
Artículo MI #04275094
No. Fabricante 231HA
Precio199.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - Llave de impacto serie 231HA , Mango de empuñadura de pistola, Reversible, Velocidad variable, Tamaño de accionamiento de 1/2 pulg., Entrada de 1/4 pulg., Velocidad máx. de 8000 rpm
Artículo MI #04275094
No. Fabricante 231HA
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
Precio promocional
Precio199.00 USD/cada uno(Mercado/Lista 300.83 USD)

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del yunque
    Estándar
  • Soplado por minuto
    1150
  • Tamaño de la unidad
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño mínimo de la manguera
    3/8 pulg.
  • Altura total
    7.9 pulg.
  • Longitud total
    7.3 pulg.
  • Ancho general
    2.75 pulg.
  • Peso de la herramienta
    5.8 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    4.2 cfm
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Presión del aire
    90 psi
  • Tipo de escape
    Parte inferior
  • Material del mango
    Aluminio
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Tipo de mango
    Agarre de pistola
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Rachete
  • Par inverso
    600 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    Llave de impacto serie 231HA
  • UPC_NO
    0663023022284
  • Velocidad variable
    Velocidad variable

Descripción general

Descripción del fabricante
231HA 1/2IN LLAVE DE IMPACTO DE AIRE 600 FT-LB
  • Durabilidad: esta llave de impacto es lo suficientemente resistente como para soportar entornos hostiles, caídas repetidas y rodajes con cualquier cantidad de productos químicos.
  • Fiabilidad: la llave de impacto de la serie 231HA proporciona una potencia y fiabilidad duraderas. Mientras lo tengas, funcionará como lo hacías el primer día.

You May Also Like