Motion
2925RB2TI
Llave de impacto de aire - 2925, Mango en línea, Reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 1300 pies-lbs, Velocidad máx. de 6500 rpm
Artículo MI #04275122
No. Fabricante 2925RB2TI
Precio4,692.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Llave de impacto de aire - 2925, Mango en línea, Reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 1 pulg., Entrada de 1/2 pulg., Par de 1300 pies-lbs, Velocidad máx. de 6500 rpm
Artículo MI #04275122
No. Fabricante 2925RB2TI
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
Precio4,692.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    900 lpm
  • Tamaño de la unidad
    1 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/2 pulg.
  • Altura total
    10.9000 pulg.
  • Longitud total
    13.28 pulg.
  • Peso de la herramienta
    15.2 lb
  • Par de apriete
    1300 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    60.0 cfm
  • Entrada de aire
    3/8 NPT
  • Estilo de mango
    En línea
  • Tasa de impacto
    900 lpm
  • Velocidad máxima
    6500 rpm
  • Número de piezas
    1
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Par inverso
    1700 pies-libras
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    2925
  • UPC_NO
    663023018126
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
2925RB2TI 1IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO