Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras17 mm
- Tamaño de la entrada7/8 NPT
- Longitud total17 pulg.
- Accidente cerebrovascular3 pulg.
- Peso de la herramienta13 lb
Detalles
- Consumo de aire31 cfm
- Estilo de plato de garrasRonda
- Tipo de servicioTrabajo industrial
- Estilo de mangoMango en D
- Tasa de impacto1900 lpm
- MaterialAluminio
- Tipo de reténCañón ranurado con resorte de bloqueo
Descripción general
- Peso: estas herramientas son ligeras y fáciles de usar
- Fiabilidad: Equipado con un cono de acero, nunca tendrá que preocuparse de que la broca se caiga durante la producción
- Precisión: Con los aceleradores de la serie D, podrá controlar el impacto de la herramienta hasta el menor margen.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación