Motion
MX60A
Disyuntor de pavimento - 5-3/4 pulg. Carrera, 2-1/16 pulg. Orificio, 70 cfm con carga, 1250 lpm
Artículo MI #04275225
No. Fabricante MX60A
Precio2,274.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disyuntor de pavimento - 5-3/4 pulg. Carrera, 2-1/16 pulg. Orificio, 70 cfm con carga, 1250 lpm
Artículo MI #04275225
No. Fabricante MX60A
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
Precio2,274.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de entrada de aire
    3/4 NPT
  • Soplado por minuto
    1250 lpm
  • Tamaño del orificio
    2-1/16 pulg.
  • Tamaño del plato de garras
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    3/4 pulg.
  • Longitud
    27.50 pulg.
  • Diámetro interior mínimo de la manguera
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    27-1/2 pulg.
  • Tamaño del mango
    1-1/8 x 6 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    5-3/4 pulg.
  • Peso de la herramienta
    76 lb

Detalles

  • Consumo real de aire
    70 cfm a carga
  • Consumo de aire
    70 cfm
  • Entrada de aire
    3/4 pulg.
  • Estilo de mango
    Agarre de pistola
  • Número de Upc del fabricante
    663023013992
  • Número de piezas
    1
  • Clasificación de potencia
    15 A
  • Tipo de mango
    Hexagonal
  • UPC_NO
    663023013992

Descripción general

Descripción del fabricante
MX60A DISYUNTOR DE PAVIMENTO HEXAGONAL 1-1/8 X 6IN
  • Deflector de escape variable: la serie MX tiene un deflector de escape que girará 360 grados, lo que le permite elegir la dirección del aire de escape
  • Durabilidad: como nuestros rompepavimentos más versátiles, la serie MX puede soportar fácilmente las necesidades de cualquier trabajo. Desde la manipulación en entornos hostiles hasta caídas repetidas, la serie MX no te decepcionará. El cartucho de válvula de composite empotrable evita el óxido, mientras que la carcasa del disyuntor de una pieza elimina la necesidad de varillas laterales y resortes
  • Potencia: el MX60 proporciona una gran energía de soplado a 1250 BPM gracias a nuestra tecnología de pistón Power-Strok.
  • Mantenimiento: con una de las piezas más pequeñas del sector, la serie MX es más fácil y menos compleja de reparar

También puede gustarle