Especificaciones
Dimensiones
- Soplado por minuto5000
- Tamaño de la entrada1/4 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera3/8 pulg.
- Longitud total6.1 pulg.
- Tamaño del mango0.401 pulg.
- Peso de la herramienta2.6 lb
Detalles
- Consumo de aire2 cfm
- Entrada de aire1/4 pulg.
- CFM14
- AstilladoAstillado
- Clasificación de servicioGeneral
- Estilo de mangoAgarre de pistola
- Tipo de mangoPistola
- Tasa de impacto2000 lpm
- IncluyeCortador de tubo de cola
- Número de piezas11
- Presión requerida90 PSI
- Tipo de mangoRonda
- Control de vibracionesControl de vibraciones
Descripción general
- Fiable: este martillo tiene un cilindro de acero aleado y un pistón tratado térmicamente para prolongar su vida útil y asegurarse de que sigue funcionando como lo hizo el primer día
- Ligero: gracias a su diseño ergonómico, este martillo es ligero y fácil de manejar
- Control total: el martillo neumático estándar 115 proporciona hasta 5,000 golpes por minuto, pero gracias a un regulador de potencia integrado, tendrá control total sobre la velocidad y potencia de la herramienta.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollHerramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC: aumente la productividad con retroalimentación visual del ciclo para una interpretación instantánea.
Ver la documentación