Motion
3-W
Boquillas de soplete de soldadura, corte y soldadura, presión de oxígeno: 3–6psi, presión de acetileno: 8–18psi
Artículo MI #04275261
No. Fabricante 3-W
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Boquillas de soplete de soldadura, corte y soldadura, presión de oxígeno: 3–6psi, presión de acetileno: 8–18psi
Artículo MI #04275261
No. Fabricante 3-W
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    53 (.060) 4–7
  • Espesor del metal
    1/8–3/16 pulg.

Detalles

  • Presión del acetileno
    8–18 psi
  • Tipo de gas
    Acetileno, oxígeno
  • Presión de oxígeno
    3–6 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3-W NOZZLE WELDING SZ 3 F/ 300 SER
  • Los mezcladores en espiral individuales proporcionan características de llama óptimas
  • Tuerca de acoplamiento de latón con anillo elástico incorporado que protege el extremo del cono
  • El sello de junta tórica doble proporciona una conexión hermética al gas sin llave
  • Punta acodada de cobre de una pieza, llama de cono largo
  • Soldadura y precalentamiento de uso general
  • Para uso con el mango de antorcha de alta resistencia Flame Tech® VTHH-21 o el mango Victor® HD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo