Motion
GT38X12

Flame Tech
GT38X12

Barra de soldadura por arco Scorpion - Material de cobre, 3/8 in de diámetro, 2.2 lb
Artículo MI #04275294
No. Fabricante GT38X12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Flame Tech
GT38X12

Barra de soldadura por arco Scorpion - Material de cobre, 3/8 in de diámetro, 2.2 lb
Artículo MI #04275294
No. Fabricante GT38X12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    2.2 lb
  • Diámetro total
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    12 pulg.

Detalles

  • Material
    Cobre
  • Cantidad del paquete
    50

Descripción general

Descripción del fabricante
GT38X12 VARILLAS SOLDADURA ARCO GOUGING
  • Más de un 50 % más rápido en comparación con las varillas macizas con revestimiento de CC cobre CC
  • Mayor productividad gracias a más ranuras-pulgadas por minuto de funcionamiento
  • Más limpio, más suave, menos humo
  • Con varillas de mayor diámetro, la varilla Lightning no se vuelve roja ni se quema tan rápido como las varillas convencionales
  • La barra Lightning utiliza carbono de alta densidad rodeado por una capa más gruesa de cobre
  • Esta característica proporciona una mayor estabilidad del arco y una mayor corriente para una extracción más rápida del metal con menos pérdida de extremo de punta
  • 12” varilla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo