Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.005 pulg.
- Longitud de las cerdas1/2 pulg.
- Longitud total7-1/8 pulg.
Detalles
- Material de las cerdasLatón
- Forma del cepilloCepillo de dientes
- Material del mangoPlástico
- Forma del mangoContorneado
- Número de columnas7
- Número de filas3
- Tipo de productoCepillos de alambre estilo mango
- UPC_NO012382302702