Motion
47012
Cepillo Bull's Eye Wheel: 2 pulgadas de diámetro, 1/2 a 3/8 pulgadas de diámetro de eje, 1/2 pulgadas de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #04275487
No. Fabricante 47012
Precio19.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo Bull's Eye Wheel: 2 pulgadas de diámetro, 1/2 a 3/8 pulgadas de diámetro de eje, 1/2 pulgadas de ancho, 20000 RPM
Artículo MI #04275487
No. Fabricante 47012
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
Precio19.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.005 pulg.
  • Diámetro
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Longitud de recorte
    1/2 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    De 1/2 a 3/8 pulg.

Detalles

  • Material de las cerdas
    Acero
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Eje sin rosca
  • Tipo de producto
    Cepillos para ruedas

Descripción general

Descripción del fabricante
47012 CABLE DE RUEDA 2 X005X3/8 AH TC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good