Motion
DWD21J-SET

DRILL AMERICA
DWD21J-SET

Juego de brocas de longitud Jobber - Serie DWD, Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, Tamaño de broca más grande de 3/8 in, 21 piezas
Artículo MI #04275498
No. Fabricante DWD21J-SET
Precio36.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWD21J-SET

Juego de brocas de longitud Jobber - Serie DWD, Material de acero de alta velocidad, Tamaño de broca más pequeño de 1/16 in, Tamaño de broca más grande de 3/8 in, 21 piezas
Artículo MI #04275498
No. Fabricante DWD21J-SET
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
Precio36.69 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 11/32 pulg., 11/64 pulg., 13/64 pulg., 15/64 pulg., 17/64 pulg., 19/64 pulg., 21/64 pulg., 23/64 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 3/8 pulg., 5/16 pulg., 5/32 pulg., 5/64 pulg., 7/32 pulg., 7/64 pulg., 9/32 pulg., 9/64 pulg.
  • Incrementos
    1/64 pulg.
  • Tamaño de broca más grande
    3/8 pulg.
  • Tamaño de broca más pequeño
    1/16 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de piezas
    21
  • Canales parabólicos
    No
  • Serie
    DWD
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • UPC_NO
    0033603104509

Descripción general

Descripción del fabricante
DWD21J-SET BROCAS PARA TRABAJADORES 1/16"-3/8"X

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno