Motion
DAM4X3/8
Broca de martillo giratoria - 3/8 pulg., acero al carbono, mango de 3/8 pulg.
Artículo MI #04275500
No. Fabricante DAM4X3/8
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de martillo giratoria - 3/8 pulg., acero al carbono, mango de 3/8 pulg.
Artículo MI #04275500
No. Fabricante DAM4X3/8
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
Precio2.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • En general Longitud  
    4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Cortador de varilla
    No
  • Punta de anclaje de tornillo
    Punta de anclaje de tornillo
  • Serie
    DAM
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • UPC_NO
    0042526501241

Descripción general

Descripción del fabricante
DAM4X3/8 BROCA MAMPOSTERÍA 3/8" PUNTA DE CARBURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno