Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca1/16 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1/4 pulgadas, 1/8 pulgadas, 11/32 pulgadas, 11/64 pulgadas, 13/32 pulgadas, 13/64 pulgadas, 15/32 pulgadas, 15/64 pulgadas, 17/64 pulgadas, 19/64 pulgadas, 21/64 pulgadas, 23/64 pulgadas, 25/64 pulgadas, 27/64 pulgadas, 29/64 pulgadas, 3/16 pulgadas, 3/32 pulgadas, 3/8 pulgadas, 31/64 pulgadas, 5/16 pulgadas, 5/32 pulgadas, 5/64 pulgadas, 7/16 pulgadas, 7/32 pulgadas, 7/64 pulgadas, 9/32 pulgadas, 9/64 pulgadas
- Incrementos1/64 pulg.
- Tamaño de broca más grande0.5000 pulg.
- Tamaño de broca más pequeño0.0625 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de piezas29
- Canales parabólicosNo
- SerieDWD
- Tipo de mangoRonda
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- UPC_NO0721511150823