Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño15/64 pulg.
- Canal Longitud9 pulg.
- En general Longitud12 pulg.
- Diámetro del mango15/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieDWDDL
- Mango TipoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha