Motion
DWDDL12X9/64

DRILL AMERICA
DWDDL12X9/64

Aeronave o broca extralarga - 9/64 pulg., acero de alta velocidad, 9 pulg. canal, 118 ° punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #04275524
No. Fabricante DWDDL12X9/64
Precio17.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWDDL12X9/64

Aeronave o broca extralarga - 9/64 pulg., acero de alta velocidad, 9 pulg. canal, 118 ° punto, 12 pulg. OAL
Artículo MI #04275524
No. Fabricante DWDDL12X9/64
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
Precio17.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    9/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    9 pulg.
  • En general Longitud  
    12 pulg.
  • Diámetro del mango
    9/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDDL
  • Mango Tipo  
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDDL12X9/64 BROCA 9/64"X12" HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo