Especificaciones
Dimensions
- Drill Bit Size#16
- Flute Length2-3/16 pulg.
- Overall Length3-3/8 pulg.
- Diámetro del mango0.177 pulg.
Details
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Point Angle118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieDWDN
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
DWDN16 DRILL JOBBERS WIRE GA 16 HSS