Motion
DWDN3/8
Broca de longitud para trabajos - Serie DWDN, 3/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5 pulg. OAL
Artículo MI #04275560
No. Fabricante DWDN3/8
Precio2.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie DWDN, 3/8 pulg., Material de acero de alta velocidad, 3-5/8 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 5 pulg. OAL
Artículo MI #04275560
No. Fabricante DWDN3/8
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
Precio2.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    3/8 pulg.
  • Canal Longitud  
    3-5/8 pulg.
  • En general Longitud  
    5 pulg.
  • Diámetro del mango
    3/8 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDN
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDN3/8 DRILL JOBBERS 3/8" HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno