Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño31/64 pulg.
- Canal Longitud4-3/8 pulg.
- En general Longitud5-7/8 pulg.
- Diámetro del mango31/64 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieDWDN3
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha