Especificaciones
Dimensiones
- Broca Tamaño5/16 pulg.
- Canal Longitud3-3/16 pulg.
- En general Longitud4-1/2 pulg.
- Diámetro del mango5/16 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoÓxido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Canales parabólicosNo
- Punto Ángulo118 °
- Tipo de puntoConvencional
- SerieDWDN
- Tipo de mangoRedondo liso
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha