Motion
DWDN7/64
Broca de longitud para trabajos - Serie DWDN, 7/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04275574
No. Fabricante DWDN7/64
Precio0.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de longitud para trabajos - Serie DWDN, 7/64 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1-1/2 pulg. canal, 118 ° ángulo de punta, 2-5/8 pulg. OAL
Artículo MI #04275574
No. Fabricante DWDN7/64

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    7/64 pulg.
  • Canal Longitud  
    1-1/2 pulg.
  • En general Longitud  
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    7/64 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDN
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDN7/64 DRILL JOBBERS 7/64" HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno