Motion
DWDRSD3/4

DRILL AMERICA
DWDRSD3/4

Broca de mango reducido - 3/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #04275595
No. Fabricante DWDRSD3/4
Precio9.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DRILL AMERICA
DWDRSD3/4

Broca de mango reducido - 3/4 pulg., Material de acero de alta velocidad, 1/2 pulg. de diámetro del mango, 6 pulg. OAL
Artículo MI #04275595
No. Fabricante DWDRSD3/4
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
Precio9.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    3/4 pulg.
  • Longitud del canal
    3 pulg.
  • Longitud total
    6 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/2 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Tipo de punto
    Convencional
  • Serie
    DWDRSD
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha
  • UPC_NO
    0721511232154

Descripción general

Descripción del fabricante
DWDRSD3/4 BROCA 3/4" HSS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno