Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del canal5 pulg.
- Longitud total6-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresa13/16 pulg.
- Ancho hexagonal del diámetro del vástago1-1/4 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño35/64 pulg.
Detalles
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Espiral rápidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalEspiral derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de fresaPuente
- SerieDWRRB
- Tipo de mangoTuerca hexagonal