Especificaciones
Dimensions
- Longitud del canal5 pulg.
- Longitud total6-7/8 pulg.
- Diámetro de la fresa15/16 pulg.
- Ancho hexagonal del diámetro del vástago1-7/16 pulg.
- Diámetro de extremo pequeño43/64 pulg.
Details
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Espiral rápidoNo
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de canalEspiral derecha
- MaterialAcero de alta velocidad
- Tipo de fresaPuente
- SerieDWRRB
- Tipo de mangoTuerca hexagonal
Descripción general
Descripción del fabricante
DWRRB15/16HEX CONST. FRESA 15/16"